ピーコック魔法瓶工業
電気ポット 電動ポット 省エネ カルキ抜き 空焚き防止
真空断熱材で節電&保温 暮らしにうれしい省エネタイプ
用途
湯沸かしに。 電気ポット 電動ポット メカ式 湯沸かし器 湯沸かしポット 再沸騰 カルキ抜き 空焚き防止 スリム コンパクト 軽量 簡単 シンプル 新生活 オフィス 事務所 休憩所 お湯 白湯 お茶 コーヒー 即席めん カップ麺
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
700
電源コード(m)
1.4
保証期間
1年間
温度ヒューズ
133度
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
年間消費電力量(kWh/年)
一日あたりの消費電力量(kWh/日)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69708320
WMS-30
2.2
3
21.3×27.9×29.6
362
0.99
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
69708304
WMS-22
2.1
2.2
21.3×27.9×25.3
310
0.85
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
取扱停止中
返品不可
69708329
WMS-40
2.5
4
21.3×27.9×34.2
310
0.85
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください