曜日別特売

Yレール

Yレール - パルステンレスレール

ネジ止め・平面付けYレール(2本引戸用)戸車はY型V型どちらでも使用可能です。

用途学校、保育園等埃の多い場所に広く使用下さい。幅が40と狭い材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)3000幅(mm)40板厚(mm)0.8穴数20内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69972055YFS430N2
23,200
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
全国7¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方7¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1¥1,500/税込¥1,650
離島7¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする