充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153

充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153 - マックス充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153 - マックス
仕様14.4Vセット付属品充電器(JC-925A)、ビット(+No.2×65)1本、フック、キャリングケース、取扱説明書、保証書、電池パック(JP-L91450A)2個適合【使用可能電池パック】マックスリチウムイオン電池パック/18V:JP-L91850A・JP-L91825A 、14.4V:JP-L91450A・JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L914・JP-L91415A・JP-L91415寸法(mm)【ビッド挿入寸法】六角対辺:6.35、対角:7.1質量(kg)1.3(フック無し時)電圧(V)18/14.4能力小ねじ:M4~M8、コーススレッド:22~120mm、普通ボルト:M5~M14、高力ボルト:M5~M12打撃数(min-1[回/分])0~3000無負荷回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~3000、中モード:0~2400、弱モード:0~900モーターブラシレスDCモータ最大締付トルク(N・m)約165(約1638kg・cm)ヘッド長(mm)109寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)127×79×235内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69974645PJ-ID153R-B2C/1450APJ91251
75,100
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
69974654PJ-ID153K-B2C/1450APJ91252
75,100
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする