曜日別特売

充電式 ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID152FW

充電式 ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID152FW - MAX(マックス)[事務用品・工具]

”締めすぎ”を低減する「フォームタイモード」を搭載。初心者でも熟練工と同じ施工を実現。
強靱な耐環境性能「MAX/IEGS」。
4つの運転モードで快適作業。
Pコン・フォームタイの締め過ぎによる壁厚み不足・変形を低減。

用途型枠用インパクトドライバ付属品充電器 JC-925A、電池パック JP-L91850A×2個、ビット(+No.2×65mm)、ベルトフック、キャリングケースセット内容充電器 JC-925A、電池パック JP-L91850A×2個、ビット(+No.2×65mm)、ベルトフック、キャリングケース種別PJ91196質量(kg)1.4(JP-L91850A装着時)能力小ネジ:M4~M8、コーススレッドねじ:22~120mm、普通ボルト:M5~M14、高力ボルト:M5~M12打撃数(min-1[回/分])0~3000無負荷回転数(min-1[r.p.m])フォームタイモード:0~2800、ノーマル(弱)モード:0~1700、ノーマル(強)モード:0~3000 、リミット(1秒)モード:0~2800モーターブラシレスDCモータバッテリーJP-L91850A最大締付トルク(N・m)約165(約1638kgf/cm)ヘッド長(mm)109ビット挿入寸法(mm)六角対辺:6.35、対角:7.1バッテリー電圧(V)18ライト種類白色LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)237×79×127内容量1セット
注意
※「Pコン」・「フォームタイ」は、岡部株式会社の登録商標です。
※ソケットは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69974636PJ-ID152FW-B2C/1850A
84,000
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする