曜日別特売

エア調圧器

エア調圧器 - MAX(マックス)[事務用品・工具]

高圧調圧器です。

用途エア工具の圧力調整器・高圧用。仕様高圧調圧器種別AC96015使用温度範囲(℃)-10~45圧力調整範囲(MPa)1.0~2.3内容量1個
注意
※本製品は高圧調圧器です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69974749ACH-1
13,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする