HOJO
ブラックフード
用途
換気扇用フード
材質
ステンレス
色
ツヤ消しブラック
寸法D(mm)
175
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69977540
-
270
250
250
200
290
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69977549
-
320
300
300
265
340
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69977558
-
370
350
350
315
390
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。