HOJO
換気フード
用途
換気扇用フード
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
材質/仕上
寸法(幅W×高さH)(mm)
出幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69977445
-
0.6
ビス穴:4、穴芯:325×325
ステンレスヘアライン(SUS304)
350×350
245
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69977454
-
0.4
ビス穴:9、穴芯:270×235
ステンレス磨仕上(18ステンレス)
290×275
180
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69977470
-
0.4
ビス穴:9、穴芯:320×285
ステンレス磨仕上(18ステンレス)
340×325
180
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69977479
-
0.4
ビス穴:12、穴芯:370×332
ステンレス磨仕上(18ステンレス)
390×375
180
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69977488
-
0.4
ビス穴:9、穴芯:270×235
ステンレス2B仕上(SUS304)
290×275
180
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69977497
-
0.4
ビス穴:9、穴芯:320×285
ステンレス2B仕上(SUS304)
340×325
180
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69977506
-
0.4
ビス穴:12、穴芯:370×332
ステンレス2B仕上(SUS304)
390×375
180
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。