HOJO
角型フード
用途
換気扇用フード
材質
ステンレス
厚さ(mm)
0.4
寸法(mm)
ビス穴:4、穴芯:222×172
寸法(幅W×高さH)(mm)
246×196
出幅(mm)
102
切込寸法(mm)
150×199
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69977515
-
シルバー
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69977524
-
ブロンズ
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。