リゲッタ
リゲッタ 消臭ルーペインソールプラス ブラック M
消臭機能
材質
甲材:合成皮革、ポリエステル 底材:合成底(ポリウレタン)
色
ブラック
サイズ
M
質量(g)
270(片足)
ヒール(cm)
3.5
足囲
23.1cm
ストーム(cm)
2
甲幅(cm)
14.4
底幅(cm)
8.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69984436
MTR-FLD-BLK-M(24~24.5cm)
オープン
¥
2,080
¥
2,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください