リゲッタ
リゲッタ グミインソール ブラウン L
材質
ポリウレタン
色
ブラウン
サイズ
L
質量(g)
250(片足)
ヒール(cm)
3.5
足囲
22.4cm
ストーム(cm)
2
甲幅(cm)
13.9
底幅(cm)
8.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69984470
RGU-001-BRN-L(25~28.0cm)
オープン
¥
2,680
¥
2,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください