リゲッタ
リゲッタ グミインソール ブラウン M
材質
ポリウレタン
色
ブラウン
サイズ
M
質量(g)
230(片足)
ヒール(cm)
3.5
足囲
21.7cm
ストーム(cm)
2
甲幅(cm)
13.4
底幅(cm)
8.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69984454
RGU-001-BRN-M(21.5~24.5cm)
オープン
¥
2,680
¥
2,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください