曜日別特売

鉄/ユニクロメッキ特厚金折れ

鉄/ユニクロメッキ特厚金折れ - OHSATO(大里)鉄/ユニクロメッキ特厚金折れ - OHSATO(大里)鉄/ユニクロメッキ特厚金折れ - OHSATO(大里)鉄/ユニクロメッキ特厚金折れ - OHSATO(大里)鉄/ユニクロメッキ特厚金折れ - OHSATO(大里)

木材等のつなぎ部分やコーナー部の補強に最適な補強金具です。

用途各種補強材として。材質鉄/ユニクロめっき幅(mm)15寸法(mm)30x30穴径(Φmm)4板厚(mm)3内容量1パック(10枚)
注意
※用途以外には、使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6998484730MM
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする