OHSATO(大里)
鉄/ユニクロめっき金折れ
木材等のつなぎ部分やコーナー部の補強に最適な補強金具です。
用途
各種補強材として。
材質
鉄/ユニクロめっき
内容量
1パック(20枚)
注意
※用途以外には、使用しないで下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
穴径(Φmm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69984856
25MM
12
25x25
3.8
1.5
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
69984865
35MM
12
35x35
3.8
1.5
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
69984874
45MM
12
45x45
3.8
2
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
69984890
60MM
13
60x60
3.8
2
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
69984899
75MM
16
75x75
4.5
2.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください