OHSATO(大里)
鉄/ユニクロめっきプレート
木材等のつなぎ部分に最適な補強金具です。
用途
各種補強材として。
材質
鉄/ユニクロめっき
長さ(mm)
68
幅(mm)
12
穴径(Φmm)
3.8
板厚(mm)
1.5
内容量
1パック(10本)
注意
※用途以外には、使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69984917
70MM
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください