OHSATO(大里)
ステンレス柱受金物
ステンレス製で錆にくい柱受金物です。
用途
玄関ポーチの独立柱などを受ける装飾金物です。
材質
ステンレスSUS304
耐荷重(kg)
500
仕上
ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(1本)
注意
※用途以外には、使用しないで下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69984804
75角
75角型
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
69984820
90角
90角型
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
69984829
100角
100角型
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
69984838
120角
120角型
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください