ドリンクパック 冷水ポット

ドリンクパック 冷水ポット - パール金属ドリンクパック 冷水ポット - パール金属ドリンクパック 冷水ポット - パール金属ドリンクパック 冷水ポット - パール金属ドリンクパック 冷水ポット - パール金属
(1件のレビュー)

軽くて丈夫、扱いやすい!横置きOKのクリアボトル。冷蔵庫内で場所をとりません。

材質本体・ふた:AS樹脂(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69977874HC-27250013560×65×210
900
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
69977890HC-273100020575×75×260
1,200
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69977890
2025-03-24
用途: 接客用途
サービス業

大変に残念な商品。
非常に優れたデザインで顧客にも好評だったのですが、大変に壊れ易い。先ず荷受けの時点で2個中1個が割れて到着。その後、洗浄中に他の食器と触れた際だと思われますが、極めて小さなクラックが入りそこから漏水が発生し使用出来なくなってしまいました。
他、パッキンの付け外しがかなり難しい事や、上蓋の締込みにコツがいるなど作業性がよくありませんでした。
デザインが秀逸なので各所改善される事を切に願います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする