曜日別特売

モンプチクリスピーキッス

モンプチクリスピーキッス - Nestle(ネスレ)

チキンを第1主原料に使用した、香り広がるクリスピーなおやつ。
ターキーとチキン2種のお肉のミックスでネコちゃんも大満足。
カリカリの新鮮な歯ごたえで、ネコちゃんの歯の健康もケア。

成分【保証】たんぱく質:29%以上、脂質:15%以上、粗繊維:4%以下、灰分9%以下、水分8%以下種類ターキー&チキンセレクト内容量(g)30原材料チキン、チキンミール、米、牛脂、えんどう豆でんぷん、大麦、コーングルテン、たんぱく加水分解物、酵母、キャッサバ粉、ターキーミール、モルトエキス、ぶどう糖、ミネラル類(カルシウム、カリウム、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、酸味料、アミノ酸類(グリシン、タウリン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、着色料(食用赤色40号、食用青色2号、食用黄色4号、食用黄色5号)、酸化防止剤(ブチルヒドロキシアニソール、ジブチルヒドロキシトルエン、ミックストコフェロール)対象動物猫用フードスナック内容量1袋(30g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69986624-
オープン
219
241(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする