曜日別特売

モンプチクリスピーキッス バラエティ

モンプチクリスピーキッス バラエティ - Nestle(ネスレ)

お魚を第1主原料に使用した、ツナ、えび、カニ風味など素材の魅惑的な香り広がるクリスピーなおやつを大袋で。

成分【保証】たんぱく質:29%以上、脂質:15%以上、粗繊維:4%以下、灰分9%以下、水分8%以下種類シーフードセレクト内容量(g)144原材料白身魚、チキン、米、チキンミール、牛脂、えんどう豆でんぷん、大麦、コーングルテン、たんぱく加水分解物、キャッサバ粉、モルトエキス、ぶどう糖、酵母、ツナパウダー、えびパウダー、かにパウダー、ミネラル類(カルシウム、カリウム、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、酸味料、アミノ酸類(グリシン、タウリン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、着色料(食用赤色40号、食用青色2号、食用黄色4号、食用黄色5号)、酸化防止剤(ブチルヒドロキシアニソール、ジブチルヒドロキシトルエン、ミックストコフェロール対象動物猫用フードスナック内容量1袋(144g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69986746-
オープン
859
945(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする