マイクロスコープ(モニター用)

マイクロスコープ(モニター用) - ホーザンマイクロスコープ(モニター用) - ホーザン

多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由にカメラを固定できるアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。

内容量1個
取扱説明書:(2.64MB)
注意
※通常3~4日以内に発送します。
※スペックは計算値です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
倍率(倍)
作動距離(mm)
視野
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69985784L-KIT1208(セット内容3点)L-852/L-600-12/L-8033.4~11(1.6~5.3)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]325~100155×87~45×25
132,000
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
69985800L-KIT1215(セット内容3点)L-852/L-600-35/L-80310~17(5.0~8.5)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]330~25049×27~29×16
136,000
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする