曜日別特売

平タガネ ショット

平タガネ ショット - BIGMAN(ビッグマン)平タガネ ショット - BIGMAN(ビッグマン)平タガネ ショット - BIGMAN(ビッグマン)平タガネ ショット - BIGMAN(ビッグマン)平タガネ ショット - BIGMAN(ビッグマン)平タガネ ショット - BIGMAN(ビッグマン)平タガネ ショット - BIGMAN(ビッグマン)平タガネ ショット - BIGMAN(ビッグマン)

荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。
刃先角度が鋭利に仕上げてあるため、切る作業にも使用可能です。
破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。

用途コンクリートのハツリ作業、溶接のスパッタ除去などに。材質SC材タイプ平タガネ内容量1本
全7種類を絞り込む
全長(mm)
先端幅(mm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
先端幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70221946TGM-19120627
オープン
289
318(税込)
3日以内出荷
70221955TGM-201407410
オープン
309
340(税込)
当日出荷
70221964TGM-2116011613
オープン
369
406(税込)
4日以内出荷
70221980TGM-2218017516
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
70221989TGM-2319028919
オープン
539
593(税込)
3日以内出荷
70221998TGM-2420042522
オープン
659
725(税込)
4日以内出荷
70222007TGM-2521559925
オープン
909
1,000(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする