チスタガネ ショット

チスタガネ ショット - BIGMAN(ビッグマン)チスタガネ ショット - BIGMAN(ビッグマン)チスタガネ ショット - BIGMAN(ビッグマン)チスタガネ ショット - BIGMAN(ビッグマン)チスタガネ ショット - BIGMAN(ビッグマン)チスタガネ ショット - BIGMAN(ビッグマン)チスタガネ ショット - BIGMAN(ビッグマン)チスタガネ ショット - BIGMAN(ビッグマン)
(1件のレビュー)

荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。
刃先角度が鋭利に仕上げてあります。
破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。

用途コンクリートのハツリ作業などに。材質SC材タイプチスタガネ内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70221867TGM-261501077
オープン
339
373(税込)
当日出荷
70221876TGM-2716513152
オープン
419
461(税込)
3日以内出荷
70221885TGM-2818016235
オープン
529
582(税込)
3日以内出荷
70221894TGM-2921019410
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
70221910TGM-3024022642
オープン
959
1,055(税込)
4日以内出荷
70221919TGM-3127025931
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-09
用途: コンクリートのはつり
製造業

小範囲のコンクリートを手作業ではつる事になったので購入しました。コスパが良いので、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする