チスタガネ ショット

チスタガネ ショット - BIGMAN(ビッグマン)チスタガネ ショット - BIGMAN(ビッグマン)チスタガネ ショット - BIGMAN(ビッグマン)チスタガネ ショット - BIGMAN(ビッグマン)チスタガネ ショット - BIGMAN(ビッグマン)チスタガネ ショット - BIGMAN(ビッグマン)チスタガネ ショット - BIGMAN(ビッグマン)チスタガネ ショット - BIGMAN(ビッグマン)

荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。
刃先角度が鋭利に仕上げてあります。
破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。ロングタイプ。

用途コンクリートのハツリ作業などに。材質SC材全長(mm)300タイプロングチスタガネ内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70221928TGM-5316447
オープン
899
989(税込)
当日出荷
70221937TGM-5419605
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする