トップ
サポート棚受
鉄丸赤頭タッピング(5.0×40)5本(5.0×16)7本付。
用途
棚受け、カウンター受け金具としてご使用下さい
材質
鉄
幅(mm)
32
色
赤
耐荷重(kg)
100
棚受け金具
L型棚受け
内容量
1本
注意
※しっかりと固定してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70222515
W-02
200×250
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70222524
W-02
250×300
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70222540
W-02
280×380
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70222549
W-02
350×480
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。