白棚受補強付

白棚受補強付 - 川喜金物(SOWA)白棚受補強付 - 川喜金物(SOWA)

白頭Aトラスタッピングネジ(5.0×35)4本(5.0×20)3本付。

用途棚受けにご使用下さい耐荷重(kg)70材質鋼板ホワイト幅(mm)30寸法(高さH×幅W)(mm)350×550棚受け金具L型棚受け内容量1本
注意
※しっかりと固定してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70222375WT5535H70350×550
オープン
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
全国11¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方11¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1¥1,500/税込¥1,650
離島11¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする