白棚受フック付

白棚受フック付 - 川喜金物(SOWA)白棚受フック付 - 川喜金物(SOWA)

白頭Aトラスタッピングネジ(5.0×35)(5.0×20)各3本付。

用途棚受けにご使用下さい耐荷重(kg)50材質鋼板ホワイト幅(mm)38棚受け金具L型棚受け内容量1本
注意
※しっかりと固定してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70222287WT2014W50140×200
オープン
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70222296WT2517W50170×250
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70222305WT3020W50200×300
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70222314WT4026W50260×400
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする