トップ
シェルフブラケット
2本1セット。
用途
棚受け、カウンター受け金具としてご使用下さい
材質
スチール
幅(mm)
23
色
ホワイト
耐荷重(kg)
100
棚受け金具
L型棚受け
内容量
1セット
注意
※しっかりと固定してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70222637
M-30
193×300
¥
7,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70222646
M-35
193×350
¥
7,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70222655
M-45
193×450
¥
8,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。