曜日別特売

バスハンドI型手すりセット

バスハンドI型手すりセット - ECLE(マツ六)バスハンドI型手すりセット - ECLE(マツ六)

浴室などに使える高齢者に優しい樹脂ブラケットを使用し、水回りにお使いいただけます。
手すり棒は現場にあわせてカットできます。
施工壁によって壁取付け用固定ねじ2種(ユニットバス用と在来工法用)から選べます。
手すり棒は握りやすいディンプル付きです。

用途浴室の手すりに付属品壁取付け用固定ねじ/トラスタッピングねじ5×20(12本)、壁取付け用固定ねじ/トラスタッピングねじ 5×70(6本)材質手すり棒/半硬質樹脂・アルミ、ブラケット本体/PP樹脂、本体カバー/PP樹脂、ねじキャップ/PE樹脂長さ(mm)600直径(Φmm)32内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702229087053185
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする