曜日別特売

コロバン棒 屋外用I型手すり

コロバン棒 屋外用I型手すり - ECLE(マツ六)コロバン棒 屋外用I型手すり - ECLE(マツ六)コロバン棒 屋外用I型手すり - ECLE(マツ六)
(1件のレビュー)

ブラケットと手すり棒の便利なセット品です。
耐候性樹脂使用で屋外に最適
タテ型・ヨコ型兼用

用途縦・横兼用。耐候性樹脂使用で屋外で最適です。材質手すり棒/オレフィン系エラストマ(耐候性仕様)、ブラケット/ステンレス、仕上げ/鏡面パフ仕上げ長さ(mm)600タイプ左右兼用内容量1セット
注意
※手すり以外の用途では使用しないでください。
※手すり部に強い衝撃を与えないでください。
※手すり部に火を近づけると表面の変形・変色の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70223276OI-600
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-21
用途: 玄関の手摺りに使用
建設業・工事業

残念ながらお勧め出来ない商品でした。
手摺り棒とブラケットのネジ止めが緩くガタつきます。
※電気ドライバーで固く締め増ししました。
両端のブラケットが3ミリほど捻じれて水平の上で
確認すると平らになりません。
※平らに付けるのが難しいのでセット物を選んだのに。
結局、これも自分で分解して位置をずらして再固定しました。
2セット買ったのですが、同じ状態だったのでクレームを入れました。
改善点はメーカーに電話にて詳しく伝えたので、今後ちゃんとした
製品に出来上がっていれば良いかなと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする