ECLE(マツ六)
コロバン棒 浴室用I型手すり
ブラケットと手すり棒の便利なセット品です。
耐薬品性樹脂使用で水まわりに最適
タテ型・ヨコ型兼用
用途
室内の壁面に取り付けて、浴室への出入りを楽にする介護手すりです。
付属品
手すり(ブラケット付)、十字穴タッピングねじ6本
セット内容
手すり(ブラケット付)、+穴タッピングねじ(3.5×40)6本(ステンレス)
材質
手すり棒/オレフィン系エラストマ(耐薬品性)、ブラケット/ステンレスSCS13(SUS304相当)、仕上げ/鏡面パフ仕上げ
長さ(mm)
600
タイプ
左右兼用
内容量
1セット
注意
※手すり以外の用途では使用しないでください。
※手すり部に強い衝撃を与えないでください。
※手すり部に火を近づけると表面の変形・変色の原因になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70223285
YI-600
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください