曜日別特売

コロバン棒 ソフトハンド I型

コロバン棒 ソフトハンド I型 - ECLE(マツ六)コロバン棒 ソフトハンド I型 - ECLE(マツ六)コロバン棒 ソフトハンド I型 - ECLE(マツ六)コロバン棒 ソフトハンド I型 - ECLE(マツ六)コロバン棒 ソフトハンド I型 - ECLE(マツ六)

ディンプル加工と抗菌剤配合。人にやさしい設計です。
抗菌剤の配合で清潔。しかも手になじみやすく、スベリを防止するディンプル付きのやさしい仕様です。
表面には耐候性の高いABS・ASA樹脂の採用で、感触もソフトでいつまでも美しい手すりです。
芯材にはサビに強いステンレス鋼管を採用していますので強度にもすぐれた安心設計です。
取付方:1柱の位置を確認し取付位置を決めたら、カバーをはずして4本のタッピングねじで壁にしっかり取り付けてください。2カバーをスライドさせてパチッとしっかりはまるまで押し込んでください。

用途浴室の手すりに材質手すり/被膜樹脂(抗菌剤入)ディンプル加工付、表面材/ASA樹脂、内部材/ABS樹脂、芯材/ステンレス銅管、ブラケット/特殊ABS樹脂(抗菌剤入)、樹脂パッキン/TPO樹脂、取付用ネジ/ステンレス長さ(mm)400直径(Φmm)34タイプ縦横兼用内容量1セット
注意
※ふだんはやわらかい布で拭いてください。
※クレンザーやみがき粉など粗い粒子を含んだ洗剤、ナイロンタワシなどの傷をつけやすい物は使用しないでください。
※酸性、アルカリ性洗剤はつやを失ったり変色するので使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70223240P-34A I-40
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする