曜日別特売

コロバン棒 ソフトハンド I型

コロバン棒 ソフトハンド I型 - ECLE(マツ六)コロバン棒 ソフトハンド I型 - ECLE(マツ六)コロバン棒 ソフトハンド I型 - ECLE(マツ六)コロバン棒 ソフトハンド I型 - ECLE(マツ六)コロバン棒 ソフトハンド I型 - ECLE(マツ六)コロバン棒 ソフトハンド I型 - ECLE(マツ六)コロバン棒 ソフトハンド I型 - ECLE(マツ六)

浴室などに使えるディンプル加工と抗菌剤配合の手すりです。
清潔・・・抗菌剤の配合で清潔。手になじみやすく、スベリを防止するディンプル付のやさしい仕様です。
サビにくい・・・表面には耐候性の高いABS・ASA樹脂の採用で、感触もソフト。
強い・・・芯材にはサビに強いステンレス銅管を採用していますんので強度にもすぐれた安心設計です。

用途浴室の手すりに材質手すり/被膜樹脂(抗菌剤入)ディンプル加工付、表面材/ASA樹脂、内部材/ABS樹脂、芯材/ステンレス銅管、ブラケット/特殊ABS樹脂(抗菌剤入)、樹脂パッキン/TPO樹脂、取付用ネジ/ステンレス直径(Φmm)34タイプ縦横兼用内容量1セット
注意
※ふだんはやわらかい布で拭いてください。
※クレンザーやみがき粉など粗い粒子を含んだ洗剤、ナイロンタワシなどの傷をつけやすい物は使用しないでください。
※酸性、アルカリ性洗剤はつやを失ったり変色するので使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70223249P-34A I-60600
オープン
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
70223258P-34A I-80800
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする