曜日別特売

ステン32システム手すり ブラケット横型

ステン32システム手すり ブラケット横型 - ECLE(マツ六)ステン32システム手すり ブラケット横型 - ECLE(マツ六)ステン32システム手すり ブラケット横型 - ECLE(マツ六)

屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品
壁付け用、横型ブラケット

用途手すりのブラケット付属品YUS550+皿タッピングねじ (3.5×40) 3本、YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本(アンカーは別途ご用意ください。)材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ適合サイズ(mm)手すり:32用内容量1個
注意
※縦型としては使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70223206EL-827
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする