ECLE(マツ六)
ステン32システム手すり 自在ジョイント
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品
手すり棒を180°から90°まで自由な角度でジョイントできる部品です。
用途
手すりのジョイント部品
付属品
YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 4本、六角棒スパナ(呼び4)1本
材質
ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ
適合サイズ(mm)
手すり:32用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70223145
EL-828
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください