曜日別特売

コロバン棒手すりセット スマートタイプ

コロバン棒手すりセット スマートタイプ - ECLE(マツ六)コロバン棒手すりセット スマートタイプ - ECLE(マツ六)コロバン棒手すりセット スマートタイプ - ECLE(マツ六)コロバン棒手すりセット スマートタイプ - ECLE(マツ六)コロバン棒手すりセット スマートタイプ - ECLE(マツ六)コロバン棒手すりセット スマートタイプ - ECLE(マツ六)コロバン棒手すりセット スマートタイプ - ECLE(マツ六)コロバン棒手すりセット スマートタイプ - ECLE(マツ六)

玄関廊下など,屋内で使えるお手軽簡単手すりの決定版
袖などをひっかけにくいバリアフリー仕様
握りやすいディンプルタイプです。
柱にも取付けやすい幅がスリムなブラケット
取付場所に合わせて丸棒のカットができます。
握力の弱い人でも握りやすい直径32ミリ

用途室内用の手すりにセット内容丸棒1本、エンドブラケット2個、エンドブラケットカバー1個、丸棒取り付けねじ/+なべタッピンねじ3.5×20mm(鉄)4本、壁取付けねじ/なべタッピンねじ3.5×40mm(鉄)4本材質丸棒/天然木(32ミリ)ポリウレタン塗装、エンドブラケット/亜鉛合金(カバー/ABS樹脂)直径(Φmm)手すり:32内容量1セット
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
タイプ
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702229967053021400シルバー+クリア縦・横兼用
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
702230057053022600シルバー+クリア縦・横兼用
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
702230147053023750シルバー+クリア縦・横兼用
オープン
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
702230307053025400ゴールド+Mブラウン縦・横兼用
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
702230397053026600ゴールド+Mブラウン縦・横兼用
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
702230487053027750ゴールド+Mブラウン縦・横兼用
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
702230577053024700×600ゴールド+Mブラウン左右兼用
オープン
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
702230667053028700×600ゴールド+Mブラウン左右兼用
オープン
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする