ECLE(エクレ)
ステン32システム手すり スタンド直受本体
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品
コンクリートに埋め込まずに使用できる支柱用のスタンドベースです。
用途
手すりの支柱用の部品です。
付属品
コーチスクリュー(呼び径8×65)4本、平座金(呼び径8)4枚、ナイロンアンカー(10×50)4本、六角穴付き止めねじ(M5×3)4本、六角棒スパナ(呼び2.5)1本
材質
ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ
適合サイズ(mm)
手すり:32用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70223179
EL-841
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください