曜日別特売

コロバン棒手すりセット ストレートタイプ

コロバン棒手すりセット ストレートタイプ - ECLE(マツ六)コロバン棒手すりセット ストレートタイプ - ECLE(マツ六)コロバン棒手すりセット ストレートタイプ - ECLE(マツ六)コロバン棒手すりセット ストレートタイプ - ECLE(マツ六)コロバン棒手すりセット ストレートタイプ - ECLE(マツ六)コロバン棒手すりセット ストレートタイプ - ECLE(マツ六)コロバン棒手すりセット ストレートタイプ - ECLE(マツ六)コロバン棒手すりセット ストレートタイプ - ECLE(マツ六)
(1件のレビュー)

玄関廊下など,屋内で使えるお手軽簡単手すりの決定版
袖などをひっかけにくいバリアフリー仕様
柱にも取付けやすい幅がスリムなブラケット
取付場所に合わせて丸棒のカットができます。

用途室内用の手すりにセット内容丸棒1本、エンドブラケット2個、丸棒取り付けねじ/+なべタッピンねじ3.5×16mm(鉄)2本、ブラケット取付けねじ/+皿タッピンねじ3.5×40mm(鉄)4本材質丸棒/天然木UV塗装(エポキシアクリレート)、ブラケット/亜鉛合金直径(Φmm)手すり:32タイプ縦・横兼用内容量1セット
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702229177053041300シルバー+クリア
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
702229267053042450シルバー+クリア
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
702229357053043600シルバー+クリア
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
702229447053044750シルバー+クリア
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
702229607053045300ゴールド+Mブラウン
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
702229697053046450ゴールド+Mブラウン
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
702229787053047600ゴールド+Mブラウン
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
702229877053048750ゴールド+Mブラウン
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-08
用途: トイレでの立ち座り
インプロ・E製造業

穴ピッチが450ミリで壁内の下地ピッチに合いそのまま取付出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする