曜日別特売

ステン32システム手すり スタンド直受カバー

ステン32システム手すり スタンド直受カバー - ECLE(マツ六)ステン32システム手すり スタンド直受カバー - ECLE(マツ六)ステン32システム手すり スタンド直受カバー - ECLE(マツ六)

屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品
スタンド直受け本体の化粧カバーです。

用途手すりの支柱用の部品です。材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ適合サイズ(mm)手すり:32用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70223188EL-842
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする