曜日別特売

メカニカルジャッキ バイキングアーム リテイルパック

メカニカルジャッキ バイキングアーム リテイルパック - Viking Armメカニカルジャッキ バイキングアーム リテイルパック - Viking Armメカニカルジャッキ バイキングアーム リテイルパック - Viking Armメカニカルジャッキ バイキングアーム リテイルパック - Viking Armメカニカルジャッキ バイキングアーム リテイルパック - Viking Armメカニカルジャッキ バイキングアーム リテイルパック - Viking Armメカニカルジャッキ バイキングアーム リテイルパック - Viking Armメカニカルジャッキ バイキングアーム リテイルパック - Viking Arm

特許取得の独自構造で150kgまでの重量物を最大215mmまで動力なしで持ち上げられます。
ハンドルを天地逆さまに差し替えることでクランプとしても使用できます。
1mm単位で微調整可能なのでレベル調整作業に最適です。
荷重の無い状態では任意の高さまで一気に上下が可能です。
自重1.42kgと軽量で持ち運びしやすいです。
爪の厚みは6mmなので僅かなクリアランスでも入ります(オプション爪は3mm厚)。
オプション品併用による機能拡張性に優れます。
メンテナンスは僅かな給油と清掃のみで長くご使用いただけます。
ノルウェー製の高品質なツールです。

用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0614ストローク(mm)ジャッキアップモード6-215 / クランプモード385-155幅(mm)104高さ(mm)383奥行(mm)219揚力(kN)1.5(0.15t)ハンドル長さ(mm)110最低高さ(mm)6爪幅(mm)リフティングプレート63 / ベースプレート104爪長さ(mm)38内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70223337VA0091
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

大工道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする