曜日別特売

ウォールウクレレフック タワー 石こうボード壁対応

ウォールウクレレフック タワー 石こうボード壁対応 - 山崎実業ウォールウクレレフック タワー 石こうボード壁対応 - 山崎実業ウォールウクレレフック タワー 石こうボード壁対応 - 山崎実業ウォールウクレレフック タワー 石こうボード壁対応 - 山崎実業ウォールウクレレフック タワー 石こうボード壁対応 - 山崎実業ウォールウクレレフック タワー 石こうボード壁対応 - 山崎実業ウォールウクレレフック タワー 石こうボード壁対応 - 山崎実業ウォールウクレレフック タワー 石こうボード壁対応 - 山崎実業

ウクレレや三味線などの弦楽器を浮かせてディスプレイ!浮かせて収納できるので、床のお掃除もラクラク。壁から浮かせて収納できて、楽器や壁がキズつきません。引っ掛け部はシリコーン付きで楽器をキズつけません。フックが回転するので様々な形状のヘッドに対応。取り付けベースを石こうボードピンで壁に取り付けて、本体を差し込むだけの簡単設置!石こうボードピンで壁の穴が目立ちにくい。木ネジでも設置可能。

付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4取付可能対象【壁面】石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁材質本体:スチール(粉体塗装) キャップ:シリコーン 取り付けベース×2:ABS樹脂質量(g)約265耐荷重(kg)4耐熱性-寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×11.5×14適合サイズ(cm)ネックの幅:3.9以内 ヘッドの幅:5.2以上の弦楽器内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702305201927ホワイト
オープン
2,000
2,200(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
702305291928ブラック
オープン
2,000
2,200(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする