工具バッグ タワー 仕切り付き

工具バッグ タワー 仕切り付き - 山崎実業工具バッグ タワー 仕切り付き - 山崎実業工具バッグ タワー 仕切り付き - 山崎実業工具バッグ タワー 仕切り付き - 山崎実業工具バッグ タワー 仕切り付き - 山崎実業工具バッグ タワー 仕切り付き - 山崎実業工具バッグ タワー 仕切り付き - 山崎実業工具バッグ タワー 仕切り付き - 山崎実業

仕切りとポケットで細かく仕分けができる!収納力抜群で軽くて持ち運びやすい救急バッグ。大きな開口部で全体を見渡せて探す手間が省けます。蓋の裏にメッシュポケットが付いているので薬を分類して収納できます。左右にある8つのゴムバンドホルダーに体温計やチューブ類を立てて収納。お好みの場所に固定できるメッシュポケット付き仕切りで薬を立てて収納できます。(ポケット付き可動式仕切り×2) アウトドア用品や裁縫道具の収納にも。

材質本体・仕切り:ポリエステル・ポリエチレン 持ち手:ポリプロピレン 面ファスナー:ポリエステル質量(kg)約0.65容量(L)約8耐荷重(kg)約5外寸法・幅(mm)330外寸法・高さ(mm)180(持ち手含まず)内寸(cm)蓋ポケット:約W10×H11(1つあたり) 仕切りポケット:約W15.5×H8(1つあたり) ゴムバンド:約W3(1つあたり)外寸法・奥行(mm)160内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702303981848ライトグレー
オープン
4,100
4,510(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
702304071849ブラック
オープン
4,100
4,510(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする