曜日別特売

自転車スタンド タワー

自転車スタンド タワー - 山崎実業自転車スタンド タワー - 山崎実業自転車スタンド タワー - 山崎実業自転車スタンド タワー - 山崎実業自転車スタンド タワー - 山崎実業自転車スタンド タワー - 山崎実業自転車スタンド タワー - 山崎実業自転車スタンド タワー - 山崎実業

室内でスポーツ自転車をすっきり飾って収納できるスタンド。一本支柱のスリムな構造で、スポーツ自転車をスマートに浮かせてディスプレイすることができます。ハンガー部は自転車のフレーム形状によって角度を調節でき、フレームをキズつけないためにシリコーンの滑り止めが付いています。ハンガー部にはヘルメットを掛けておくことも。玄関やリビングで、ハンガーに掛けるだけで、お気に入りのスポーツ自転車を省スペースにディスプレイして収納できます。

付属品六角レンチ(大) 六角レンチ(小)材質本体:スチール(粉体塗装) キャップ:ポリプロピレン 滑り止め:シリコーン質量(g)約6100耐荷重(kg)ハンガー部:12適合サイズ対応自転車 トップチューブのある一般的なスポーツ自転車寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×33×94内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702302761965ホワイト
オープン
9,000
9,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
702302851966ブラック
オープン
9,000
9,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする