曜日別特売

ポリエチレンシート外遊び収納バッグ タワー ワイド

ポリエチレンシート外遊び収納バッグ タワー ワイド - 山崎実業ポリエチレンシート外遊び収納バッグ タワー ワイド - 山崎実業ポリエチレンシート外遊び収納バッグ タワー ワイド - 山崎実業ポリエチレンシート外遊び収納バッグ タワー ワイド - 山崎実業ポリエチレンシート外遊び収納バッグ タワー ワイド - 山崎実業ポリエチレンシート外遊び収納バッグ タワー ワイド - 山崎実業ポリエチレンシート外遊び収納バッグ タワー ワイド - 山崎実業ポリエチレンシート外遊び収納バッグ タワー ワイド - 山崎実業

ペダルなし自転車やボールなどの外遊び道具を持ち運べる!水や泥にも強いポリエチレンシートのワイドな収納バッグ。ペダルなし自転車やスケートボードなど大きい遊び道具が持ち運べるワイドなバッグ!ヘルメットやプロテクターをまとめて収納。ボールやラケットなど遊び道具の収納に。大きなテントやイスなどのアウトドア用品をまとめて収納。泥汚れを防ぐから車に載せても安心。汚れた遊び道具も室内に収納可能。ベルトループ・バックル・ポケット付き。張りがありマットな質感のポリエチレンシート。丈夫で長持ち・水に強い・お手入れ簡単・屋内外使用OK

材質本体:ポリエチレン 持ち手:ポリプロピレン質量(g)約340容量(L)約80耐荷重(kg)約15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約66×26×52(持ち手含まず)内寸(cm)ポケット:約W28×H22.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702304591846ライトグレー
オープン
2,300
2,530(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
702304681847ブラック
オープン
2,300
2,530(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする