曜日別特売

ダンベルラック タワー

ダンベルラック タワー - 山崎実業ダンベルラック タワー - 山崎実業ダンベルラック タワー - 山崎実業ダンベルラック タワー - 山崎実業ダンベルラック タワー - 山崎実業ダンベルラック タワー - 山崎実業ダンベルラック タワー - 山崎実業ダンベルラック タワー - 山崎実業

置き場所に困るダンベルセットをまとめて収納できるラック。重量可変プレート、腹筋ローラーやフォームローラーなどのフィットネスグッズも一括収納できて便利。上段にはくぼみがあるのでダンベルが転がらない設計です。下段には様々なサイズの重量可変プレートを収納できます。

材質本体:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーン質量(kg)約6高さ(mm)543奥行(mm)170間口(mm)520耐荷重(kg/段)上段:40 下段:50棚段数(段)2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702302581963ホワイト
オープン
8,000
8,800(税込)
当日出荷
地域運賃
702302671964ブラック
オープン
8,000
8,800(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

重量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする