シーソー
C型伸縮レール
壁取付用受金具8個、ランナー60個、キャップ4個付、マグネットランナー2個付
用途
ステンレスC型伸縮カーテンレール正面付けダブルセットです
材質
ステンレス(SUS430)
長さ(mm)
2100~4000
色
生地色
タイプ
ダブル
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70230215
-
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
21
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
21
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
21
¥
3,000
/
税込
¥
3,300