曜日別特売

C型カーテンレール

C型カーテンレール - シーソーC型カーテンレール - シーソー

キャップ、マグネットランナー、ランナー24個付

用途C型シングル工事用セットホワイト材質合成樹脂被膜金属積層板長さ(mm)3000タイプシングル内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70230249-3000
オープン
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
全国31¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方31¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1¥1,500/税込¥1,650
離島31¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする