NAIGAI
Lアングル棚受け
金具が目立ちにくい設計です。大手メーカー採用品です。
用途
棚受け、カウンターブラケット
耐荷重(kg)
40kg/3本
材質
鉄
幅(mm)
50
棚受け金具
L型棚受け
内容量
1本
注意
※しっかりと固定してください
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(高さH×幅W)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70230669
KLA-230-WH
40kg/3本
100×230
ホワイト
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70230678
KLA-230-BK
40kg/3本
100×230
ブラック
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70230687
KLA-230-SG
40kg/3本
100×230
シルバーグレー
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70230696
KLA-330-WH
40kg/3本
100×330
ホワイト
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70230705
KLA-330-BK
40kg/3本
100×330
ブラック
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70230714
KLA-330-SG
40kg/3本
100×330
シルバーグレー
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。