ハンドテープディスペンサー

ハンドテープディスペンサー - PAL[保管用品]ハンドテープディスペンサー - PAL[保管用品]ハンドテープディスペンサー - PAL[保管用品]ハンドテープディスペンサー - PAL[保管用品]

1テープの取付が簡単 2テープ取付け部でブレーキ調整が可能 3ブレード交換可能 4持ち易く手になじむグリップ 5優れた耐久性

用途梱包作業・ラインテープの貼り作業材質テープ送り調整板 :鋼板材質(本体)硬鋼質量(g)626内径(Φmm)装着可能テープ:76寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×75×240適合テープ幅(mm)50材質(ブレード)焼戻鋼内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70267087HS-30
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする