WIZ'A
エアーワンタッチソケット
用途
圧縮空気専用パーツ
仕様
安心安全の日本製
材質
本体:鋼鉄
色
シルバー
最高使用圧力(MPa)
1.5
適合流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70265267
WZ-21SH
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
70265276
WZ-22SH
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
70265285
WZ-23SH
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
70265294
WZ-24SH
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
70265310
WZ-21SM
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
70265319
WZ-22SM
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
70265328
WZ-23SM
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
70265337
WZ-24SM
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
70265346
WZ-21SF
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
70265355
WZ-22SF
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
70265364
WZ-22SFF
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
70265380
WZ-23SF
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
70265389
WZ-24SF
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
70265398
WZ-310SAN
オープン
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
翌々日出荷
70265407
WZ-22SB
オープン
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
翌々日出荷
70265416
WZ-23SB
オープン
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください