曜日別特売

ポータブルカメラクリーニングセット

ポータブルカメラクリーニングセット - エツミポータブルカメラクリーニングセット - エツミポータブルカメラクリーニングセット - エツミポータブルカメラクリーニングセット - エツミポータブルカメラクリーニングセット - エツミポータブルカメラクリーニングセット - エツミポータブルカメラクリーニングセット - エツミポータブルカメラクリーニングセット - エツミ

持ち運びに便利なボトルケース付きメンテナンスセット、ポータブルカメラクリーニングセット。
カメラのメンテナンスに必要なアイテムが勢揃い。筒型のケースの中に、ゴミやホコリを吹き飛ばすブロアー、繰り返し洗って使えるクリーニングクロス、ナイロンファイバー製クリーンブラシはホコリの除去に、細部の清掃に便利な綿棒、シリコン製で機材を傷付けることなくゴミやホコリを除去するショートノズルタイプのブロアーがワンパックに。

セット内容ブロアー(Φ44×105mm)、レンズクロス(200×200mm)、ブラシ(全長約13cm)、綿棒(5本入)、カラビナ付きボトルケース材質ブロアー:シリコン他、レンズクロス:ポリエステル、綿棒:綿他材質(ブラシ部)ナイロンファイバー他内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70265678VE-5345ブラック、ボトルケース:ブラック
2,600
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
70265687VE-5346グリーン、ボトルケース:グリーン
2,600
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする