五洲薬品
補水対策オーアールウォーターH 500mL
熱中症対策に!汗で失う水分・電解質を補給!
用途
飲む熱中症対策飲料
容量(mL)
500
種類
飲料
賞味期限
製造より18ヵ月
原材料
水(ナチュラルミネラルウォーター、海洋深層水)、ブドウ糖(国内製造)、食塩/塩化カリウム、クエン酸、酸味料、甘味料(スクラロース)
アレルギー
無し
入数
24本
栄養成分
(100mlあたり)エネルギー8kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物2g、食塩相当量0.2g、カリウム55mg、カルシウム1.2mg、マグネシウム2.5mg
内容量
1箱(500mL×24本)
注意
※高温、光、湿気を避けて保存してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70266999
-
¥
4,080
¥
3,990
¥
4,309
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月9日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください